SHINKO(新興製作所)
SHINKO(新興製作所)の 研削砥石
SHINKO(新興製作所)の オフセット砥石
ダブルグラインダー砥石
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
28575637
品番
-
販売価格(税込)
¥4,178
販売価格(税別)
¥
3,798
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
外径(Φmm)
150
内径(Φmm)
32
用途
ダブルグラインダSDG-150H用水研ぎ用交換砥石
適合
ダブルグラインダSDG-150H
対象機種
ダブルグラインダSDG-150H用
番手
800番