曜日別特売
PO-OX-P3-M5X0.8+20 酸化処理ポイントタップ PO OX YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 28575638

代表画像

PO-OX-P3-M5X0.8+20 酸化処理ポイントタップ PO OX YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 28575638
PO-OX-P3-M5X0.8+20 酸化処理ポイントタップ PO OX YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 28575638
PO-OX-P3-M5X0.8+20 酸化処理ポイントタップ PO OX YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 28575638

酸化処理ポイントタップ PO OX

(1件のレビュー)
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量1本呼び5呼び寸法M5×0.8材質HSS注文コード28575638品番PO-OX-P3-M5X0.8+20
参考基準価格(税別)¥1,680販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
1,598
用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼の加工材質HSS仕様●ひっかかり率:83トラスコ品番215-5195形状下穴:通り規格JIS呼び寸法M5×0.8等級P3溝数3下穴径(Φmm)4.28山数0.8ねじ長さ(mm)13呼び5全長L(mm)60タップの種類PO(ポイントタップ)表面処理OXめねじの種類M:メートルねじシャンク径d(Φmm)5.5食付5Pシャンク長ls(mm)33首下長ln(mm)22内径D1(Φmm)(めねじ)MIN;4.134、MAX:4.334寸法lk(mm)四角部:7RoHS指令(10物質対応)対応シャンク四角部幅(mm)4.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 02255758
2021-01-26
用途: ステンレス材へのタップ立て
Gardenfield

M2のメネジをSUS303に立てましたが、軽い力で立てられました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする