SHINKO(新興製作所)
SHINKO(新興製作所)の チェーンソー
SHINKO(新興製作所)の チェーンソー本体
SHINKO(新興製作所)の 電気式チェーンソー
チェーンソー
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
28575664
品番
SCS-300C
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
自動給油式。
スイッチはダブル式で安全。
切れ味の良いオレゴンソーチェーン採用。
手にやさしいラバーグリップ採用。
電源(V)
単相100
消費電力(W)
1050
電流(A)
11
コード長さ(m)
1.85
切断有効長さ(mm)
300
用途
丸太(薪)切り・枝打ち・彫刻の荒削等に。
周波数(Hz)
50/60
チェーン形式
オレゴン91VG-46
チェーンスピード(m/min)
330
オイルタンク容量(mL)
80