PO-OX-P4-M8X1.25+20 酸化処理ポイントタップ PO OX YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 28575674

代表画像

PO-OX-P4-M8X1.25+20 酸化処理ポイントタップ PO OX YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 28575674
PO-OX-P4-M8X1.25+20 酸化処理ポイントタップ PO OX YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 28575674
PO-OX-P4-M8X1.25+20 酸化処理ポイントタップ PO OX YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 28575674

酸化処理ポイントタップ PO OX

(1件のレビュー)
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量1本呼び8呼び寸法M8×1.25材質HSS注文コード28575674品番PO-OX-P4-M8X1.25+20
参考基準価格(税別)¥2,550販売価格(税込)¥2,638
販売価格(税別)
2,398
用途
低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼の加工
材質HSS仕様●ひっかかり率:85トラスコ品番215-0360形状下穴:通り規格JIS呼び寸法M8×1.25等級P4溝数3下穴径(Φmm)6.85山数1.25ねじ長さ(mm)19呼び8全長L(mm)70タップの種類PO(ポイントタップ)表面処理OXめねじの種類M:メートルねじシャンク径d(Φmm)6.2食付5Pシャンク長ls(mm)36内径D1(Φmm)(めねじ)MIN;6.647、MAX:6.912寸法lk(mm)四角部:8RoHS指令(10物質対応)対応シャンク四角部幅(mm)5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 02255758
2021-01-26
用途: ステンレス材へのタップ立て
Gardenfield

M2のメネジをSUS303に立てましたが、軽い力で立てられました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする