PO-OX-P3-M10X1 酸化処理ポイントタップ PO OX YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 28575717

代表画像

PO-OX-P3-M10X1 酸化処理ポイントタップ PO OX YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 28575717
PO-OX-P3-M10X1 酸化処理ポイントタップ PO OX YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 28575717
PO-OX-P3-M10X1 酸化処理ポイントタップ PO OX YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 28575717

酸化処理ポイントタップ PO OX

(1件のレビュー)
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
内容量1本呼び10呼び寸法M10×1材質HSS注文コード28575717品番PO-OX-P3-M10X1
参考基準価格(税別)¥3,830販売価格(税込)¥3,850
販売価格(税別)
3,500
用途
低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼の加工
材質HSS仕様●ひっかかり率:84トラスコ品番215-3625形状下穴:通り規格JIS呼び寸法M10×1等級P3溝数3下穴径(Φmm)9.09山数1ねじ長さ(mm)23呼び10全長L(mm)75タップの種類PO(ポイントタップ)表面処理OXめねじの種類M:メートルねじシャンク径d(Φmm)7食付5Pシャンク長ls(mm)38内径D1(Φmm)(めねじ)MIN;8.917、MAX:9.153寸法lk(mm)四角部:8RoHS指令(10物質対応)対応シャンク四角部幅(mm)5.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 02255758
2021-01-26
用途: ステンレス材へのタップ立て
Gardenfield

M2のメネジをSUS303に立てましたが、軽い力で立てられました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする