PO-OX-P4-M14X2 酸化処理ポイントタップ PO OX YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 28575744

代表画像

PO-OX-P4-M14X2 酸化処理ポイントタップ PO OX YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 28575744
PO-OX-P4-M14X2 酸化処理ポイントタップ PO OX YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 28575744
PO-OX-P4-M14X2 酸化処理ポイントタップ PO OX YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 28575744

酸化処理ポイントタップ PO OX

(1件のレビュー)
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量1本呼び14呼び寸法M14×2材質HSS注文コード28575744品番PO-OX-P4-M14X2
参考基準価格(税別)¥6,240販売価格(税込)¥6,158
販売価格(税別)
5,598
用途
低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼の加工
材質HSS仕様●ひっかかり率:88トラスコ品番215-6817形状下穴:通り規格JIS呼び寸法M14×2等級P4溝数3下穴径(Φmm)12.1山数2ねじ長さ(mm)26呼び14全長L(mm)88タップの種類PO(ポイントタップ)表面処理OXめねじの種類M:メートルねじシャンク径d(Φmm)10.5食付5Pシャンク長ls(mm)45内径D1(Φmm)(めねじ)MIN;11.835、MAX:12.21寸法lk(mm)四角部:11RoHS指令(10物質対応)対応シャンク四角部幅(mm)8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 02255758
2021-01-26
用途: ステンレス材へのタップ立て
Gardenfield

M2のメネジをSUS303に立てましたが、軽い力で立てられました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする