材質HSS仕様●ひっかかり率:85トラスコ品番215-3610形状下穴:通り規格JIS呼び寸法M14×1.25等級P3溝数3下穴径(Φmm)12.85山数1.25ねじ長さ(mm)26呼び14全長L(mm)88タップの種類PO(ポイントタップ)表面処理OXめねじの種類M:メートルねじシャンク径d(Φmm)10.5食付5Pシャンク長ls(mm)45内径D1(Φmm)(めねじ)MIN;12.647、MAX:12.912寸法lk(mm)四角部:11RoHS指令(10物質対応)対応シャンク四角部幅(mm)8