曜日別特売
EH-PO-P4-M12X1.25 難削材用ポイントタップ EH-PO YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 28575909

代表画像

EH-PO-P4-M12X1.25 難削材用ポイントタップ EH-PO YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 28575909
EH-PO-P4-M12X1.25 難削材用ポイントタップ EH-PO YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 28575909
EH-PO-P4-M12X1.25 難削材用ポイントタップ EH-PO YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 28575909

難削材用ポイントタップ EH-PO

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1本呼び寸法M12×1.25注文コード28575909品番EH-PO-P4-M12X1.25
参考基準価格(税別)¥5,630販売価格(税込)¥5,608
販売価格(税別)
5,098
用途
高炭素鋼・調質鋼(25~35HRC)・調質鋼(35~45HRC)の加工
材質HSS-Co仕様●ひっかかり率:85トラスコ品番216-1515形状下穴:通り規格JIS呼び寸法M12×1.25等級P4溝数3下穴径(Φmm)10.85山数1.25ねじ長さ(mm)26呼び12全長L(mm)82タップの種類PO(ポイントタップ)めねじの種類M:メートルねじシャンク径d(Φmm)8.5食付4.5Pシャンク長ls(mm)42内径D1(Φmm)(めねじ)MIN;10.647、MAX:10.912寸法lk(mm)四角部:9RoHS指令(10物質対応)対応シャンク四角部幅(mm)6.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする