曜日別特売
EH-PO-P5-M14X2 難削材用ポイントタップ EH-PO YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 28575918

代表画像

EH-PO-P5-M14X2 難削材用ポイントタップ EH-PO YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 28575918
EH-PO-P5-M14X2 難削材用ポイントタップ EH-PO YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 28575918
EH-PO-P5-M14X2 難削材用ポイントタップ EH-PO YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 28575918

難削材用ポイントタップ EH-PO

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
内容量1本呼び寸法M14×2注文コード28575918品番EH-PO-P5-M14X2
参考基準価格(税別)¥7,670販売価格(税込)¥7,698
販売価格(税別)
6,998
用途
高炭素鋼・調質鋼(25~35HRC)・調質鋼(35~45HRC)の加工
材質HSS-Co仕様●ひっかかり率:88トラスコ品番215-3600形状下穴:通り規格JIS呼び寸法M14×2等級P5溝数3下穴径(Φmm)12.1山数2ねじ長さ(mm)26呼び14全長L(mm)88タップの種類PO(ポイントタップ)めねじの種類M:メートルねじシャンク径d(Φmm)10.5食付4.5Pシャンク長ls(mm)45内径D1(Φmm)(めねじ)MIN;11.835、MAX:12.21寸法lk(mm)四角部:11RoHS指令(10物質対応)対応シャンク四角部幅(mm)8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする