代表画像
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
難削材用ポイントタップ EH-PO
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
内容量
1本
呼び寸法
M24×3
注文コード
28575970
品番
EH-PO-P5-M24X3
参考基準価格(税別)
¥29,900
販売価格(税込)
¥30,778
販売価格(税別)
¥
27,980
バスケットに入れる
この商品は
呼び寸法・内容量
など
51
種類から選べます
他の種類を見る
用途
高炭素鋼・調質鋼(25~35HRC)・調質鋼(35~45HRC)の加工
材質
HSS-Co
仕様
●ひっかかり率:89
トラスコ品番
215-2021
形状
下穴:通り
質量(g)
248
規格
JIS
呼び寸法
M24×3
等級
P5
溝数
3
下穴径(Φmm)
21.1
山数
3
ねじ長さ(mm)
39
呼び
24
全長L(mm)
120
タップの種類
PO(ポイントタップ)
めねじの種類
M:メートルねじ
シャンク径d(Φmm)
19
食付
4.5P
シャンク長ls(mm)
55
内径D1(Φmm)
(めねじ)MIN;20.752、MAX:21.252
寸法lk(mm)
四角部:18
RoHS指令(10物質対応)
対応
シャンク四角部幅(mm)
15