用途中炭素鋼・高炭素鋼・調質鋼(25~35HRC)の加工呼び寸法M20×2.5材質HSS仕様●ひっかかり率:89トラスコ品番216-3147形状下穴:通り規格JIS等級P4溝数3下穴径(Φmm)17.6山数2.5ねじ長さ(mm)33呼び20全長L(mm)105タップの種類PO(ポイントタップ)めねじの種類M:メートルねじシャンク径d(Φmm)15食付5Pシャンク長ls(mm)50内径D1(Φmm)(めねじ)MIN;17.294、MAX:17.744寸法lk(mm)四角部:15RoHS指令(10物質対応)対応シャンク四角部幅(mm)12