曜日別特売
ZEN-P-P5-M12X1.25 ニッケル基合金用ポイントタップ ZEN-P YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 28576058

代表画像

ニッケル基合金用ポイントタップ ZEN-P

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量1本呼び12呼び寸法M12×1.25注文コード28576058品番ZEN-P-P5-M12X1.25
参考基準価格(税別)¥8,030販売価格(税込)¥7,698
販売価格(税別)
6,998
用途
低炭素鋼・中炭素鋼・ステンレス鋼・ニッケル基合金の加工
呼び寸法M12×1.25材質HSS-P仕様●ひっかかり率:85トラスコ品番216-1532形状下穴:通り規格JIS等級P5溝数3下穴径(Φmm)10.85山数1.25ねじ長さ(mm)26呼び12全長L(mm)82タップの種類PO(ポイントタップ)表面処理NXめねじの種類M:メートルねじシャンク径d(Φmm)8.5食付4.5Pシャンク長ls(mm)42内径D1(Φmm)(めねじ)MIN;10.647、MAX:10.912寸法lk(mm)四角部:9RoHS指令(10物質対応)対応シャンク四角部幅(mm)6.5
関連資料:(1.79MB)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする