用途低炭素鋼・中炭素鋼・ステンレス鋼・ニッケル基合金の加工呼び寸法M14×1.5材質HSS-P仕様●ひっかかり率:86トラスコ品番215-6791形状下穴:通り規格JIS等級P4溝数3下穴径(Φmm)12.6山数1.5ねじ長さ(mm)26呼び14全長L(mm)88タップの種類PO(ポイントタップ)表面処理NXめねじの種類M:メートルねじシャンク径d(Φmm)10.5食付4.5Pシャンク長ls(mm)45内径D1(Φmm)(めねじ)MIN;12.376、MAX:12.676寸法lk(mm)四角部:11RoHS指令(10物質対応)対応シャンク四角部幅(mm)8