用途低炭素鋼・中炭素鋼・ステンレス鋼・ニッケル基合金の加工呼び寸法M18×2.5材質HSS-P仕様●ひっかかり率:89トラスコ品番216-3105形状下穴:通り規格JIS等級P5溝数3下穴径(Φmm)15.6山数2.5ねじ長さ(mm)33呼び18全長L(mm)100タップの種類PO(ポイントタップ)表面処理NXめねじの種類M:メートルねじシャンク径d(Φmm)14食付4.5Pシャンク長ls(mm)51内径D1(Φmm)(めねじ)MIN;15.294、MAX:15.744寸法lk(mm)四角部:14RoHS指令(10物質対応)対応シャンク四角部幅(mm)11