SK11
SK11の 釘打
エアタッカー 迷彩T425L
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
28576118
品番
SA-T425L-X1CA
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
カモフラージュ柄のエアタッカーです。
先端を部材に当てないと発射しない安全装置付きです。
用途
木材の止めや石膏ボード貼り作業。
材質(本体)
樹脂
使用空気圧力(MPa)
0.4〜0.8
ステープル装填数
100本
使用ステープル
肩幅(mm):4、足長(mm):10〜25