曜日別特売
ZEN-P-P5-M18X1.5 ニッケル基合金用ポイントタップ ZEN-P YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 28576119

代表画像

ニッケル基合金用ポイントタップ ZEN-P

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量1本呼び18呼び寸法M18×1.5注文コード28576119品番ZEN-P-P5-M18X1.5
参考基準価格(税別)¥19,700販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
18,980
用途低炭素鋼・中炭素鋼・ステンレス鋼・ニッケル基合金の加工呼び寸法M18×1.5材質HSS-P仕様●ひっかかり率:86トラスコ品番215-2070形状下穴:通り規格JIS等級P5溝数3下穴径(Φmm)16.6山数1.5ねじ長さ(mm)33呼び18全長L(mm)100タップの種類PO(ポイントタップ)表面処理NXめねじの種類M:メートルねじシャンク径d(Φmm)14食付4.5Pシャンク長ls(mm)51内径D1(Φmm)(めねじ)MIN;16.376、MAX:16.676寸法lk(mm)四角部:14RoHS指令(10物質対応)対応シャンク四角部幅(mm)11
関連資料:(1.79MB)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする