1411LKRT1013 1411ローキックローラーバー サムライレジェンド 28576757 1411LKRT1013 1411ローキックローラーバー サムライレジェンド 28576757 1411LKRT1013 1411ローキックローラーバー サムライレジェンド 28576757 1411LKRT1013 1411ローキックローラーバー サムライレジェンド 28576757

1411ローキックローラーバー

(7件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 28576757 品番 1411LKRT1013
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998

サムライレジェンド1411SP専用ガイドバー。先端ローラー、切削幅の薄い1411SPで抵抗を抑え優れた切削スピード、切れ味を実現。
小型エンジン、バッテリーチェンソーに最適です。

適合サムライレジェンド1411SP-60E 用途チェンソーガイドバー 仕様先端13ローラー、ローラティップ、国産・ハスクマウント、ラミネート 厚さ(mm)3.2 ピッチ1/4inch 長さ(cm)25 マウント国産チェンソー専用 ゲージ0.043inch RoHS指令(10物質対応)対応 長さ(inch)10

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-03-16
用途:
薪材玉切り

ゼノアG2700Tに取付と購入しましたが、純正バーよりも取付穴の位置が違い、無理やり取り付けた場合、チェーンの調整が出来ません。
何か方法ありますか?

対象商品:
28576748
2023-02-13
用途:
竹切り、小木伐採

ゼノアのG2200Tに使用。ソーチェーンはマキタのM11(オレゴン製)がスプロケットとのかみ合わせがスムーズ

1人が参考にしています
対象商品:
28576757
2022-04-26
用途:
剪定
建設業・工事業

純正のバーがダサかったし、薄刃ってのも興味があり購入。
カッコいい。薄刃もなかなか作業効率上がった気がします。
ただスプロケットにグリスをさす穴が欲しかったなぁ、

2人が参考にしています
対象商品:
28576766
2021-07-11
用途:
トップハンドルチェーンソーの使い勝手向上に。
季創空間 様 (建設業・工事業)

純正1.3mmゲージ10インチバーから、こちらの1.1mmゲージ12インチバーへ変更。
薄刃になる事で抵抗が減りバーを延長してもカットスピードが上がり作業効率が上がり身体的負担もへり一石二鳥!

2人が参考にしています
対象商品:
28576748
2021-04-14
用途:
剪定作業に使っています。
農・林・水産業

これはまだつかっいませんがたぶんよく切れると思います。薄刃ですからね、ただチェンの方が3mmなので手やすり作業になります。

対象商品:
28576757
2021-04-27
用途:
枝払い
建設業・工事業

他社の抵抗の少ない薄刃ソーチェンを使えて便利です。

対象商品:
28576757
2020-09-04
用途:
庭木の手入れ
製造業

マキタ18Vチェーンソーの交換用で使用しました。抜群の切れ味です。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チェーンソー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする