ゼノアG2700Tに取付と購入しましたが、純正バーよりも取付穴の位置が違い、無理やり取り付けた場合、チェーンの調整が出来ません。
何か方法ありますか?
ゼノアのG2200Tに使用。ソーチェーンはマキタのM11(オレゴン製)がスプロケットとのかみ合わせがスムーズ
純正のバーがダサかったし、薄刃ってのも興味があり購入。
カッコいい。薄刃もなかなか作業効率上がった気がします。
ただスプロケットにグリスをさす穴が欲しかったなぁ、
純正1.3mmゲージ10インチバーから、こちらの1.1mmゲージ12インチバーへ変更。
薄刃になる事で抵抗が減りバーを延長してもカットスピードが上がり作業効率が上がり身体的負担もへり一石二鳥!
これはまだつかっいませんがたぶんよく切れると思います。薄刃ですからね、ただチェンの方が3mmなので手やすり作業になります。