用途低炭素鋼・中炭素鋼の加工呼び寸法M2×0.25材質HSSシャンク径d(Φmm)3等級G4食付4P呼び2表面処理OX凸数4寸法lk(mm)四角部:5ねじ長さ(mm)4.5質量(g)3仕様●ひっかかり率:87トラスコ品番215-0474形状下穴:通り規格JIS下穴径(Φmm)1.9山数0.25全長L(mm)42タップの種類ロール(盛上げタップ)めねじの種類M:メートルねじシャンク長ls(mm)27内径D1(Φmm)(めねじ)MIN;1.729、MAX:1.785RoHS指令(10物質対応)対応シャンク四角部幅(mm)2.5