カービングバー 8.5R

(2件のレビュー)
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 28576827 品番 SLCARVING 12-8.5R
参考基準価格(税別)¥13,500 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980

チェンソーカービング専用バー。国産ソリッドタイプで、高耐久先端ステライトノーズ。確かな剛性でハードなカービング作業にも十分応えます。両サイドにはサムライバーの特徴である、焼き入れ後をそのまま残し精悍な姿です。

適合25AP-68E 用途チェンソーカービング 仕様先端8.5R、ソリッド、ステライトハードノーズ、マルチマウント 厚さ(mm)3.8 ピッチ1/4inch 長さ(cm)30 マウントマルチマウント(小型、中型チェンソー) ゲージ0.05inch RoHS指令(10物質対応)対応 長さ(inch)12
注意
バーマウントが適合しない場合もあります。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
28576836
2021-06-28
用途:
ホビーのDIY時
その他業種

値段は高めだが、サイズも豊富なうえ丈夫で素晴らしい。キックバックが怖い丸太のくり抜きに使ったが、このカービングバーのおかげで作業がはかどった。放置果樹の枝切りなど小回りが要求される作業にうってつけです

対象商品:
28576818
2021-04-14
用途:
剪定作業に使っています。
農・林・水産業

キックバックもなく使いやすいが熱を持つのでチェンオイル切れは充分に注意する。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チェーンソー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする