用途低炭素鋼・中炭素鋼の加工呼び寸法M4×0.5材質HSSシャンク径d(Φmm)5等級G7食付2P溝数4呼び4表面処理OX凸数4寸法lk(mm)四角部:7ねじ長さ(mm)9質量(g)8仕様●ひっかかり率:84トラスコ品番216-4709形状下穴:止り規格JIS下穴径(Φmm)3.82山数0.5全長L(mm)52タップの種類ロール(盛上げタップ)めねじの種類M:メートルねじシャンク長ls(mm)29首下長ln(mm)17内径D1(Φmm)(めねじ)MIN;3.459、MAX:3.599RoHS指令(10物質対応)対応シャンク四角部幅(mm)4