エコカーテン

(3件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個(2枚) 注文コード28577107 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

夏は日差しや熱気を遮りお部屋の温度上昇を抑え、冬は外からの冷気を遮りお部屋の暖かさを保護します。
アルミ蒸着特殊多層構造が高い遮熱性と遮光性を発揮します。
S字フックで取り付けは簡単です。
洗濯物の目隠しや雨除けにも利用できます。
紫外線遮蔽率98%、遮光率約98%と高い効果を発揮します。
ショートサイズ、ロングサイズの2サイズ展開です。
サンシェイド類のご利用が不可能であった高層マンションにお住まいの方にも有効です。

幅(mm)900 サイズロング 丈(mm)2100 形状ビニールカーテン

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
28577107
2023-01-27
用途:
廊下の仕切りで
製造業

廊下から冷気が入ってくるので使用しました。
すごく効果があります。

対象商品:
28577107
2020-09-02
用途:
日差しよけ
サービス業

断熱効果が絶大です!あまり期待はしていませんでしたが、効果絶大でした。おかげさまで熱い夏がだいぶ緩和されました。劣化したら、リピート買いするつもりです。それまで販売していると嬉しいです。

1人が参考にしています
対象商品:
28577107
2019-11-07
用途:
塗料の調色室用

調色室に窓があり遮光性の低いシートでは外の明るさにより天気、朝夕で色見が変化して見えるためこちらを購入。今までのものよりは環境が安定しました。
良い点としては遮光性がしっかりしており軽量、安価であること。
星3の理由としては裏面アルミの薄さなのか、袋入れの際に畳んである折り目部分のアルミがひび割れており、日が射したときに格子状の線が浮き出る。
家庭向けのためか付属フックがレールやロープ状のものを挟むクリップ式。会社で使用するためにはレールは無いため両面で貼り付けるものやネジ固定式のフックが付属だと有難いかも。
室内温度については長期使用して判断します。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「間仕切りシート/ビニールカーテン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする