曜日別特売
N-RZ-G7-M6X0.75-B スチール用ロールタップ N-RZ YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 28577108

代表画像

スチール用ロールタップ N-RZ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
内容量1本呼び寸法M6×0.75呼び6注文コード28577108品番N-RZ-G7-M6X0.75-B
参考基準価格(税別)¥2,770販売価格(税込)¥2,858
販売価格(税別)
2,598
用途低炭素鋼・中炭素鋼の加工呼び寸法M6×0.75材質HSSシャンク径d(Φmm)6等級G7食付2P溝数4呼び6表面処理OX凸数4寸法lk(mm)四角部:7ねじ長さ(mm)15仕様●ひっかかり率:85トラスコ品番215-2186形状下穴:止り規格JIS下穴径(Φmm)5.68山数0.75全長L(mm)62タップの種類ロール(盛上げタップ)めねじの種類M:メートルねじシャンク長ls(mm)33首下長ln(mm)26内径D1(Φmm)(めねじ)MIN;5.188、MAX:5.378RoHS指令(10物質対応)対応シャンク四角部幅(mm)4.5
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする