用途低炭素鋼・中炭素鋼の加工呼び寸法M7×1材質HSSシャンク径d(Φmm)6.2等級G7食付4P溝数4呼び7表面処理OX凸数4寸法lk(mm)四角部:8ねじ長さ(mm)19仕様●ひっかかり率:86トラスコ品番216-4678形状下穴:通り規格JIS下穴径(Φmm)6.56山数1全長L(mm)70タップの種類ロール(盛上げタップ)めねじの種類M:メートルねじシャンク長ls(mm)36内径D1(Φmm)(めねじ)MIN;5.917、MAX:6.153RoHS指令(10物質対応)対応シャンク四角部幅(mm)5