代表画像
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
非鉄用ロールタップ N-RS
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
内容量
1本
呼び寸法
M16×1.5
呼び
16
注文コード
28578779
品番
N-RS-G9-M16X1.5-P
参考基準価格(税別)
¥9,310
販売価格(税込)
¥9,238
販売価格(税別)
¥
8,398
バスケットに入れる
この商品は
呼び寸法・呼び・内容量
など
291
種類から選べます
他の種類を見る
用途
アルミ圧延材・アルミ合金鋳物・亜鉛合金鋳物の加工
呼び寸法
M16×1.5
材質
HSS
仕様
●ひっかかり率:88
トラスコ品番
215-0470
形状
下穴:通り
規格
JIS
等級
G9
溝数
1
下穴径(Φmm)
15.31
山数
1.5
ねじ長さ(mm)
26
呼び
16
全長L(mm)
95
タップの種類
ロール(盛上げタップ)
表面処理
NI
めねじの種類
M:メートルねじ
シャンク径d(Φmm)
12.5
食付
4P
シャンク長ls(mm)
48
内径D1(Φmm)
(めねじ)MIN;14.376、MAX:14.676
凸数
6
寸法lk(mm)
四角部:13
RoHS指令(10物質対応)
対応
シャンク四角部幅(mm)
10
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。