OL-RZ-G6-8-32UNC-P ドライ加工用ロールタップ OL-RZ YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 28579208

代表画像

ドライ加工用ロールタップ OL-RZ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量1本呼びNo.8呼び寸法No.8-32UNC注文コード28579208品番OL-RZ-G6-8-32UNC-P
参考基準価格(税別)¥4,280販売価格(税込)¥4,288
販売価格(税別)
3,898
用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼・ステンレス鋼・アルミ合金鋳物の加工呼び寸法No.8-32UNC材質HSS-P等級G6仕様●ひっかかり率:84トラスコ品番216-7882形状下穴:通り規格JIS下穴径(Φmm)3.85山数32ねじ長さ(mm)13呼びNo.8全長L(mm)60タップの種類ロール(盛上げタップ)表面処理コーティングめねじの種類U:ユニファイねじシャンク径d(Φmm)5.5食付4Pシャンク長ls(mm)31首下長ln(mm)22内径D1(Φmm)(めねじ)MIN;3.302、MAX:3.53凸数4寸法lk(mm)四角部:7RoHS指令(10物質対応)対応シャンク四角部幅(mm)4.5
関連資料:(1.42MB)

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする