用途アルミ圧延材・アルミ合金鋳物・亜鉛合金鋳物の加工呼び3材質HSS等級G3外径の基準寸法(mm)3.650全長L(mm)52首下長ln(mm)17シャンク長ls(mm)29シャンク四角部幅(mm)4凸数4仕様●ひっかかり率:87トラスコ品番215-2098形状下穴:止り質量(g)8規格JIS呼び寸法STI M3×0.5溝数1下穴径(Φmm)3.41山数0.5ねじ長さ(mm)7.5タップの種類ロール(盛上げタップ)表面処理NIめねじの種類M STI:メートルねじ インサートコイル用シャンク径d(Φmm)5食付2P内径D1(Φmm)(めねじ)MIN;3.109、MAX:3.221寸法lk(mm)四角部:7RoHS指令(10物質対応)対応