116 レクタンギュラーステップカン simplehuman 28579286

レクタンギュラーステップカン

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード28579286 品番116
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。

本体上部フタ部分を持ち上げて、折り返したゴミ袋の縁を隠し、袋をしっかりと固定します。ライナーポケット(専用ゴミ袋を収納できるポケット)付き。交換時にはダストボックスの内側から取り出すことができます。大にかかわらず、スペース効率の良い形状です。手垢や汚れが付きにくいフィンガープリントプルーフ加工で、付いた汚れも簡単にふき取れます。 丈夫なワイドスチールペダルは、150万回(1日20回x20年間)のステップにも耐えるよう設計されています。 特許を取得したリッドショックテクノロジーにより、フタがゆっくりと静かに閉まります。フタが背面の壁などに当たることなく広く開くよう設計されています。
コードFパーフェクトフィットゴミ袋のご使用をお勧めします。1年保証

容量(L)30 ローズゴールド 材質本体:ステンレススチール(フィンガープリント・プルーフ加工)・ABS樹脂・ポリプロピレン 形状角型 質量(g)5000 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)40.5×46.3×33.8 フタの種類ペダル式 商品タイプ本体+フタ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする