用途低炭素鋼・ステンレス鋼・黄銅・アルミ圧延材・アルミ合金鋳物・亜鉛合金鋳物の加工
呼び0.6材質HSS全長L(mm)36等級GS2シャンク長ls(mm)25シャンク四角部幅(mm)2.5凸数4トラスコ品番184-3434形状下穴:止り規格JIS呼び寸法S0.6×0.15下穴径(Φmm)0.55山数0.15ねじ長さ(mm)2.5タップの種類ロール(盛上げタップ)めねじの種類S:ミニチュアねじシャンク径d(Φmm)3食付2P内径D1(Φmm)(めねじ)MIN;0.456、MAX:0.502寸法lk(mm)四角部:6RoHS指令(10物質対応)対応