曜日別特売
MHRZ-G9-M16X1.5-P 中硬度炭素鋼用ロールタップ JIS MHRZ-J YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 28579384

代表画像

中硬度炭素鋼用ロールタップ JIS MHRZ-J

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
内容量1本呼び寸法M16×1.5注文コード28579384品番MHRZ-G9-M16X1.5-P
参考基準価格(税別)¥19,300販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980
用途
中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼・調質鋼(25~35HRC)の加工
呼び寸法M16×1.5材質HSS-Co仕様●ひっかかり率:88トラスコ品番184-8173形状下穴:通り規格JIS等級G9溝数8下穴径(Φmm)15.31山数1.5ねじ長さ(mm)18呼び16全長L(mm)95タップの種類ロール(盛上げタップ)表面処理コーティングめねじの種類M:メートルねじシャンク径d(Φmm)12.5食付4Pシャンク長ls(mm)48内径D1(Φmm)(めねじ)MIN;14.376、MAX:14.676凸数8寸法lk(mm)四角部:13RoHS指令(10物質対応)対応シャンク四角部幅(mm)10
関連資料:(6.57MB)

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする