ウォールマウント グロッサリーバッグ ディスペンサー

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード28579679 品番155
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,728
販売価格(税別)
4,298

本体上部より簡単にレジ袋を30袋程度保管できます。フロントの開き部分より簡単に一部づつ取り出して使用できます。壁、およびキャビネットの下や中にも取り付け可能です。インストールに必要なツールが付属されています。1年保証

材質本体:ステンレススチール・ABS樹脂・エラストマー シルバー 付属品木ネジ×2 幅(mm)166 高さ(mm)92 質量(g)600 マチ(mm)395

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「袋・ラッピング用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする