北欧風 暮らしの定番 平型アイロン台

(1件のレビュー)
9日以内出荷 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード28579873 品番1222
参考基準価格(税別)¥1,800 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698

スタイリッシュな北欧風の柄が、ファブリックボードのようにお部屋を彩ってくれる。シンプルで使いやすい平型アイロン台。

材質表面布:綿・ポリエステル、天板:木質繊維板、クッション材:ポリエステル グレー 質量(g)約1000 チェック 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約60×36×2

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
28579873
2020-10-12
用途:
アイロン時
その他業種

一人暮らし用に買いました。
大きさもちょうどよく、壁に立てかけてもインテリアの一部になり気に入っています。
使いたい時にさっと使えて、重宝しそうです!

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「工業用アイロン/アイロン台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする