山崎実業
山崎実業の 裁縫道具/裁縫用品
山崎実業の 工業用アイロン/アイロン台
山崎実業の アイロン台
平型アイロン台 タワー
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
28579889
品番
1227
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
アイロン台の最もシンプルなカタチ。持ち運びに便利で、卓上でアイロン掛けできる四角い形状。
色
ホワイト
質量(g)
約1300
材質
表面布:綿100%、天板:木質繊維板、クッション材:ポリエステル
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
約60×36×2
商品説明動画
平型アイロン台 タワー
参考になった