山崎実業
山崎実業の テーブルウェア(卓上備品・食器)
山崎実業の 卓上備品・テーブルウェア
山崎実業の テーブルマット・コースター・鍋敷
ナベ敷き タワー
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
28580074
品番
2251
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,485
販売価格(税別)
¥
1,350
バスケットに入れる
ループ状のシンプルで清潔感があふれるナベ敷き。自立するので立ててスリムに収納できます。
材質
本体:スチール(粉体塗装)、キャップ:シリコーン
色
ブラック
質量(g)
約185
耐荷重(kg)
約5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
約13.5×13.5×2