用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼・ステンレス鋼・工具鋼・強靭鋳鉄・アルミ圧延材・アルミ合金鋳物の加工
呼び寸法M5×0.8ねじ長さ(mm)9溝数3材質HSS-P表面処理コーティング仕様●ひっかかり率:83トラスコ品番148-7688形状下穴:止り質量(g)12規格JIS等級P2下穴径(Φmm)4.28山数0.8呼び5全長L(mm)70タップの種類SP(止り穴用スパイラルタップ)めねじの種類M:メートルねじシャンク径d(Φmm)5.5食付C(2.5P)シャンク長ls(mm)40首下長ln(mm)25内径D1(Φmm)(めねじ)MIN;4.134、MAX:4.334寸法lk(mm)四角部:7RoHS指令(10物質対応)対応シャンク四角部幅(mm)4.5