曜日別特売
2312 ツールボックス トスカ 山崎実業 28580397

2312 ツールボックス トスカ 山崎実業 28580397
2312 ツールボックス トスカ 山崎実業 28580397
2312 ツールボックス トスカ 山崎実業 28580397
2312 ツールボックス トスカ 山崎実業 28580397
2312 ツールボックス トスカ 山崎実業 28580397

ツールボックス トスカ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷7日以内出荷とは
質量(g)約720
内容量1個注文コード28580397品番2312
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,300
販売価格(税別)
3,000

サプリメントや絆創膏等の救急道具や、散らかりがちなリビングの細々したモノを収納するのに便利なツールボックスです。

材質本体:スチール(粉体塗装)、バー:天然木、ストッパー:シリコーンホワイト付属品ストッパー:1個(予備)質量(g)約720寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約29×13×16
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ツールボックス/ツールバッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする