山崎実業
レンジフードフック プレート
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
返品不可
12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
28580738
品番
2409
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,200
販売価格(税別)
¥
2,000
バスケットに入れる
レンジフードに引っ掛けるだけでキッチンツールの収納スペースに!
材質
本体:スチール(粉体塗装)
色
ホワイト
質量(g)
約290
耐荷重(kg)
約4(フック1つあたり:約0.5、バー約0.5)
対応
レンジフードの幅:約34.5cm以上/折り返しの厚さ:約3mm以内/折り返しの高さ:約7mm以上/溝幅:約3mm以上
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
約34.5×6×18