用途黄銅・黄銅鋳物・青銅・アルミ圧延材・アルミ合金鋳物・マグネシウム合金鋳物・亜鉛合金鋳物の加工呼び寸法M3×0.5材質超硬仕様●ひっかかり率:81トラスコ品番217-2634形状下穴:通り規格JIS等級P3溝数3下穴径(Φmm)2.56山数0.5ねじ長さ(mm)11呼び3全長L(mm)46タップの種類PO(ポイントタップ)めねじの種類M:メートルねじシャンク径d(Φmm)4食付5P内径D1(Φmm)(めねじ)MIN;2.459、MAX:2.599寸法lk(mm)四角部:6RoHS指令(10物質対応)対応シャンク四角部幅(mm)3.2