用途アルミ合金鋳物・亜鉛合金鋳物の加工呼び寸法STI M6×1材質超硬仕様●ひっかかり率:87トラスコ品番216-6243形状下穴:通り|止り規格JIS等級I b溝数4下穴径(Φmm)6.36山数1ねじ長さ(mm)19呼び6全長L(mm)65タップの種類HT(ハンドタップ)外径の基準寸法(mm)7.299めねじの種類M STI:メートルねじ インサートコイル用シャンク径d(Φmm)6.2食付5P内径D1(Φmm)(めねじ)MIN;6.216、MAX:6.406寸法lk(mm)四角部:8RoHS指令(10物質対応)対応シャンク四角部幅(mm)5