用途アルミ合金鋳物・亜鉛合金鋳物の加工呼び寸法STI M8×1.25材質超硬仕様●ひっかかり率:88トラスコ品番216-6226形状下穴:通り|止り規格JIS等級I b溝数4下穴径(Φmm)8.43山数1.25ねじ長さ(mm)24呼び8全長L(mm)75タップの種類HT(ハンドタップ)外径の基準寸法(mm)9.624めねじの種類M STI:メートルねじ インサートコイル用シャンク径d(Φmm)7食付1.5P内径D1(Φmm)(めねじ)MIN;8.271、MAX:8.483寸法lk(mm)四角部:8RoHS指令(10物質対応)対応シャンク四角部幅(mm)5.5