山崎実業
山崎実業の 洗濯用品
山崎実業の ランドリーバスケット/洗濯かご
ランドリーバスケット タワー
(1件のレビュー)
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
28581063
品番
2484
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,830
販売価格(税別)
¥
5,300
バスケットに入れる
大45のシンプルでスタイリッシュなランドリーバッグ!
色
ホワイト
材質
フレーム:スチール(粉体塗装)、バスケット:ポリエステル100%、底板:ポリプロピレン
質量(g)
約2200
耐荷重(kg)
約5
内容量(L)
約45
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
約30×36×64(使用時)
内寸(cm)
約W28×D30×H56