山崎実業
山崎実業の キッチン・調理用品
山崎実業の 水切り・たわし受け・ラック
山崎実業の スポンジ・たわし入れ
吸盤スポンジホルダー3連 プレート
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
28581124
品番
2495
参考基準価格(税別)
¥1,000
販売価格(税込)
¥989
販売価格(税別)
¥
899
バスケットに入れる
3つのスポンジを一括収納。吸盤だからシンクの中で使える便利なスポンジホルダー
材質
本体:スチール(ユニクロメッキ+粉体塗装)、吸盤:PVC
付属品
クッション×2
色
ホワイト
質量(g)
約160
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
約12.5×7.2×8.5
耐荷重(g)
約250