シンクコーナーラック タワー

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード28581167 品番2505
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

シンクのコーナーに設置すればグラスの一時干しやスポンジなどが置けるラックに早変わり。便利なコーナラックです。

付属品クッション×3 材質本体:スチール(ユニクロメッキ+粉体塗装) ブラック 質量(g)約320 耐荷重(kg)約2 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約30×15×0.8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キッチンラック・キッチン小物収納」にはこんなカテゴリがあります

シェアする