山崎実業
山崎実業の テーブルウェア(卓上備品・食器)
山崎実業の 卓上備品・テーブルウェア
山崎実業の テーブルマット・コースター・鍋敷
立体コースター タワー 丸型
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
28581289
品番
2538
販売価格(税込)
¥418
販売価格(税別)
¥
380
バスケットに入れる
シンプルなデザインで使いやすい立体型コースター。が「立体構造」だから水滴などをしっかりキャッチ!スタッキング可能です
材質
シリコーン
形状
丸型
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
約10×10×0.9
色
ホワイト
質量(g)
約30