ランドリーバスケット トスカ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 28581989 品番 2809
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,950
販売価格(税別)
4,500

整列したスチールの線材とやさしい表情の木との組み合わせが美しいランドリーバスケット。

ホワイト 材質本体:スチール(ユニクロメッキ+粉体塗装)、ハンドル:スチール(ユニクロメッキ+粉体塗装)、・天然木 質量(g)約1100 耐荷重(kg)約3 内容量(L)約23 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約41.5×31×27

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗濯用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする