山崎実業
山崎実業の 洗濯用品
山崎実業の ランドリーバスケット/洗濯かご
ランドリーバスケット トスカ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
28581998
品番
2810
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,940
販売価格(税別)
¥
5,400
バスケットに入れる
整列したスチールの線材とやさしい表情の木との組み合わせが美しいランドリーバスケット。
色
ホワイト
材質
本体:スチール(ユニクロメッキ+粉体塗装)、ハンドル:スチール(ユニクロメッキ+粉体塗装)、・天然木
質量(g)
約1300
耐荷重(kg)
約4
内容量(L)
約33
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
約41.5×31×38.5