山崎実業
山崎実業の 収納家具
山崎実業の ハンガーラック
ポールハンガー プレーン
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
28582025
品番
2814
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,920
販売価格(税別)
¥
7,200
バスケットに入れる
木製のバーとスチールを組み合わせたナチュラルでスタイリッシュなポールハンガー。バーの先端は帽子や繊細なストールを直接掛けても傷つきにくい。
材質
本体:スチール(紛体塗装)、キャップ:ポリエチレン、木棒:天然木、台座:ポリプロピレン
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
約28×28×177
耐荷重(kg)
各フック:約2
色
ホワイト
付属品
六角レンチ
質量(g)
約5300
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。