トゥースブラシスタンド タワー スリム

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード28582086 品番2822
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

歯ブラシ・歯間ブラシをスリムに一括収納。マットが取り外せるのでお手入れも簡単。仕切り板で歯ブラシ同士が当たらない構造。シンプルな設計でお手入れしやすく、いつも清潔に使用できます。接地面の傷防止にクッションがついていて安心。

ブラック 付属品クッション×4 材質本体:スチール(ユニクロメッキ+粉体塗装)、マット:シリコーン 質量(g)約145 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約5.5×5.5×9

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手洗い用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする