吸盤スポンジホルダー タワー

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード28582147 品番2852
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

シンクの壁面に吸盤で簡単取り付けのスポンジホルダー。スポンジを挟んでそのまま収納。コンパクトサイズで、シンク内のスペースを取りません。水切れのいいデザインで、いつでもスポンジを清潔に保てます。

材質本体:スチール(ユニクロメッキ+粉体塗装)、吸盤:PVC 付属品クッション×2 ブラック 質量(g)約50 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約6×4.5×6 耐荷重(g)約250

商品説明動画

吸盤スポンジホルダー タワー
この動画は、1人が参考にしています。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
28582147
2024-02-18
用途:
飲食店の洗い場
株式会社フルコミッション 様 (飲食業)

吸盤の強度がどこのものより強い気がします。
100きんのものにはもう戻れないです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水切り・たわし受け・ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする