山崎実業
山崎実業の テーブルウェア(卓上備品・食器)
山崎実業の 卓上備品・テーブルウェア
山崎実業の カスター・卓上用調味料入れ
プッシュ式醤油差し アクア
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
28582436
品番
2884
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
ワンプッシュで少しずつ注げる醤油差し。量を調整して注げる液体調味料容器。卓上でも調理時でも大活躍。醤油はもちろんオイル類でも使用可能。倒してもこぼれにくい、押し出し式。
内容量(L)
0.08
色
グリーン
材質
容器:アクリル樹脂蓋:ポリエチレンプッシュ部・パッキン:シリコーン
質量(g)
65
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
4.2×9.5×5.2
商品説明動画
プッシュ式醤油差し アクア
参考になった